エアスライドテーブル (MXQ20-40R~)

エアスライドテーブル (MXQ20-40R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)40内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24809154MXQ20-40R-20複動形
52,360
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24809163MXQ20-40R-A93-20複動形
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24809172MXQ20-40R-A93L-20複動形
56,430
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24809197MXQ20-40R-M9B-20複動形
57,970
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24809206MXQ20-40R-M9BL-20複動形
58,630
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24809215MXQ20-40R-M9BVL-20複動形
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24809224MXQ20-40R-M9P-20複動形
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24809181MXQ20-40R-F9BVL20-複動
54,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする