エアスライドテーブル (MXQ20-50P~)

エアスライドテーブル (MXQ20-50P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)50アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24814316MXQ20-50P2050
50,330
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814325MXQ20-50P-A93L2050
54,400
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814334MXQ20-50P-A93VL32050
57,420
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814343MXQ20-50P-M9B2050
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814352MXQ20-50P-M9BL2050
56,600
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814361MXQ20-50P-M9BS2050
53,130
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814377MXQ20-50P-M9BVL2050
57,480
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814386MXQ20-50P-M9BWL2050
57,150
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814395MXQ20-50P-M9BWVSDPC2050
61,550
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24814404MXQ20-50P-M9NL2050
56,820
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする