エアスライドテーブル (MXQ20L-10-~)

エアスライドテーブル (MXQ20L-10-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)10アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)内容量1個
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ品番
オートスイッチ個数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24819776MXQ20L-10-A9020100.5A902
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819785MXQ20L-10-A90L20103A902
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819794MXQ20L-10-A90LS20103A901
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819803MXQ20L-10-A90S20100.5A901
39,880
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819812MXQ20L-10-A90V20100.5A90V2
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819821MXQ20L-10-A90VL20103A90V2
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819837MXQ20L-10-A90VLS20103A90V1
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819846MXQ20L-10-A90VS20100.5A90V1
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819855MXQ20L-10-A9320100.5A932
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819864MXQ20L-10-A93L20103A932
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819873MXQ20L-10-A93LS20103A931
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819882MXQ20L-10-A93S20100.5A931
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819891MXQ20L-10-A93V20100.5A93V2
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819907MXQ20L-10-A93VL20103A93V2
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819916MXQ20L-10-A93VLS20103A93V1
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819925MXQ20L-10-A93VS20100.5A93V1
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819934MXQ20L-10-A9620100.5A962
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819943MXQ20L-10-A96L20103A962
43,120
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819952MXQ20L-10-A96LS20103A961
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819961MXQ20L-10-A96S20100.5A961
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819977MXQ20L-10-A96V20100.5A96V2
43,120
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819986MXQ20L-10-A96VL20103A96V2
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24819995MXQ20L-10-A96VLS20103A96V1
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820004MXQ20L-10-A96VS20100.5A96V1
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820013MXQ20L-10-M9B20100.5M9B2
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820022MXQ20L-10-M9BL20103M9B2
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820031MXQ20L-10-M9BV20100.5M9BV2
45,320
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820047MXQ20L-10-M9BVL20103M9BV2
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820056MXQ20L-10-M9BVS20100.5M9BV1
42,080
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820065MXQ20L-10-M9N20100.5M9N2
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820074MXQ20L-10-M9NL20103M9N2
45,320
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820083MXQ20L-10-M9NW20100.5M9NW2
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820092MXQ20L-10-M9NWL20103M9NW2
45,650
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820101MXQ20L-10-M9NWVL20103M9NWV2
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする