曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20L-10B~)

エアスライドテーブル (MXQ20L-10B~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)10内容量1個
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24820582MXQ20L-10B-20複動形
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820591MXQ20L-10B-A93-20複動形
60,610
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820616MXQ20L-10B-M9B-20複動形
62,810
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820625MXQ20L-10B-M9BL-20複動形
63,470
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820634MXQ20L-10B-M9BV-20複動形
63,690
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820643MXQ20L-10B-M9BVL-20複動形
64,350
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820652MXQ20L-10B-M9BWL-20複動形
64,020
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820661MXQ20L-10B-M9N-20複動形
63,030
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820677MXQ20L-10B-M9NL-20複動形
63,690
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820686MXQ20L-10B-M9NWL-20複動形
64,020
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820695MXQ20L-10BS-20複動形
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820704MXQ20L-10BS-A93-20複動形
51,540
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820713MXQ20L-10BS-A93L-20複動形
52,200
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820722MXQ20L-10BS-A93VL-20複動形
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820731MXQ20L-10BS-M9B-20複動形
53,740
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820747MXQ20L-10BS-M9BL-20複動形
54,400
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820756MXQ20L-10BS-M9NLS-20複動形
51,370
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820765MXQ20L-10BSR-20複動形
59,680
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24820774MXQ20L-10BSR-M9B-20複動形
65,290
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24820783MXQ20L-10BSR-M9BL-20複動形
65,950
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24820792MXQ20L-10BT-20複動形
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820801MXQ20L-10BT-A93L-20複動形
52,690
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820817MXQ20L-10BT-M9B-20複動形
54,230
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820826MXQ20L-10BT-M9BL-20複動形
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820835MXQ20L-10BT-M9BLS-20複動形
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820844MXQ20L-10BT-M9BS-20複動形
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820853MXQ20L-10BT-M9BV-20複動形
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24820607MXQ20L-10B-F9BWL20-複動
60,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする