曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ20L-20~)

エアスライドテーブル (MXQ20L-20~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-20~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-20~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-20~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-20~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-20~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-20~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ20L-20~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
192件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24827117MXQ20L-20アジャスタなし50~500
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827126MXQ20L-20-A90Lアジャスタなし50~500
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827135MXQ20L-20-A90LSアジャスタなし50~500
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827144MXQ20L-20-A90Sアジャスタなし50~500
39,880
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827153MXQ20L-20-A90Vアジャスタなし50~500
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827162MXQ20L-20-A90VLアジャスタなし50~500
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827171MXQ20L-20-A90VLSアジャスタなし50~500
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827187MXQ20L-20-A90VSアジャスタなし50~500
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827196MXQ20L-20-A93アジャスタなし50~500
42,240
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827205MXQ20L-20-A93Lアジャスタなし50~500
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827214MXQ20L-20-A93LSアジャスタなし50~500
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827223MXQ20L-20-A93Sアジャスタなし50~500
40,540
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827232MXQ20L-20-A93Vアジャスタなし50~500
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827241MXQ20L-20-A93VLアジャスタなし50~500
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827257MXQ20L-20-A93VLSアジャスタなし50~500
41,200
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827266MXQ20L-20-A93VSアジャスタなし50~500
40,870
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827275MXQ20L-20-A96アジャスタなし50~500
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827284MXQ20L-20-A96Lアジャスタなし50~500
43,120
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827293MXQ20L-20-A96LSアジャスタなし50~500
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827302MXQ20L-20-A96Sアジャスタなし50~500
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827311MXQ20L-20-A96Vアジャスタなし50~500
43,120
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827327MXQ20L-20-A96VLアジャスタなし50~500
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827336MXQ20L-20-A96VLSアジャスタなし50~500
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827345MXQ20L-20-A96VSアジャスタなし50~500
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827354MXQ20L-20-M9Bアジャスタなし50~500
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827363MXQ20L-20-M9BLアジャスタなし50~500
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827372MXQ20L-20-M9BLSアジャスタなし50~500
41,970
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827381MXQ20L-20-M9BSアジャスタなし50~500
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827397MXQ20L-20-M9BVアジャスタなし50~500
45,320
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827406MXQ20L-20-M9BVLアジャスタなし50~500
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827415MXQ20L-20-M9BWアジャスタなし50~500
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827424MXQ20L-20-M9BWLアジャスタなし50~500
45,650
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827433MXQ20L-20-M9BWVLアジャスタなし50~500
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827442MXQ20L-20-M9Nアジャスタなし50~500
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827451MXQ20L-20-M9NLアジャスタなし50~500
45,320
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827467MXQ20L-20-M9NSアジャスタなし50~500
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827476MXQ20L-20-M9NVLアジャスタなし50~500
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827485MXQ20L-20-M9NVZアジャスタなし50~500
46,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827494MXQ20L-20-M9NWLアジャスタなし50~500
45,650
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827503MXQ20L-20A両端アジャスタ50~500
45,320
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827512MXQ20L-20A-A93両端アジャスタ50~500
48,730
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827521MXQ20L-20A-A93L両端アジャスタ50~500
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827537MXQ20L-20A-A93LS両端アジャスタ50~500
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827546MXQ20L-20A-A93S両端アジャスタ50~500
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827555MXQ20L-20A-A93V両端アジャスタ50~500
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827564MXQ20L-20A-A93VL両端アジャスタ50~500
50,050
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827573MXQ20L-20A-M9B両端アジャスタ50~500
50,930
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827582MXQ20L-20A-M9BL両端アジャスタ50~500
51,590
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827591MXQ20L-20A-M9BV両端アジャスタ50~500
51,810
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24827607MXQ20L-20A-M9BVL両端アジャスタ50~500
52,470
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする