SMC
エアスライドテーブル (MXQ25-125R~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
125
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24849264
MXQ25-125R
CADデータダウンロード
¥
89,930
¥
81,980
¥
90,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849273
MXQ25-125R-A93
CADデータダウンロード
¥
93,340
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849282
MXQ25-125R-A93L
CADデータダウンロード
¥
94,000
¥
84,980
¥
93,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849291
MXQ25-125R-A93VL
CADデータダウンロード
¥
94,660
¥
85,980
¥
94,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849307
MXQ25-125R-M9B
CADデータダウンロード
¥
95,540
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849316
MXQ25-125R-M9B3
¥
98,340
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
32063315
MXQ25-125R-M9BL
CADデータダウンロード
¥
96,200
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24849325
MXQ25-125R-M9NL
CADデータダウンロード
¥
96,420
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください