SMC
エアスライドテーブル (MXQ25-150P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
150
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24853001
MXQ25-150P
CADデータダウンロード
¥
91,080
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046192
MXQ25-150P-A93L
CADデータダウンロード
¥
95,150
¥
86,980
¥
95,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24853017
MXQ25-150P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
97,350
¥
88,980
¥
97,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24853026
MXQ25-150P-M9BWL
CADデータダウンロード
¥
97,900
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24853035
MXQ25-150P-M9N
CADデータダウンロード
¥
96,910
¥
87,980
¥
96,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください