曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ25-20B~)

エアスライドテーブル (MXQ25-20B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-20B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-20B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-20B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-20B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-20B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-20B~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ25-20B~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
119件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24854751MXQ25-20B両端アブソーバ50~500
63,090
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854767MXQ25-20B-A90両端アブソーバ50~500
65,180
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854776MXQ25-20B-A90L両端アブソーバ50~500
65,840
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854785MXQ25-20B-A90LS両端アブソーバ50~500
64,460
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854794MXQ25-20B-A90S両端アブソーバ50~500
64,130
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854803MXQ25-20B-A90V両端アブソーバ50~500
65,840
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854812MXQ25-20B-A90VL両端アブソーバ50~500
66,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854821MXQ25-20B-A90VLS両端アブソーバ50~500
64,790
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854837MXQ25-20B-A90VS両端アブソーバ50~500
64,460
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854846MXQ25-20B-A93両端アブソーバ50~500
66,500
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854855MXQ25-20B-A93L両端アブソーバ50~500
67,160
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854864MXQ25-20B-A93LS両端アブソーバ50~500
65,120
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854873MXQ25-20B-A93S両端アブソーバ50~500
64,790
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854882MXQ25-20B-A93V両端アブソーバ50~500
67,160
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854891MXQ25-20B-A93VL両端アブソーバ50~500
67,820
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854907MXQ25-20B-A93VLS両端アブソーバ50~500
65,450
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854916MXQ25-20B-A93VS両端アブソーバ50~500
65,120
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854925MXQ25-20B-A96両端アブソーバ50~500
66,720
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854934MXQ25-20B-A96L両端アブソーバ50~500
67,380
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854943MXQ25-20B-A96LS両端アブソーバ50~500
65,230
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854952MXQ25-20B-A96S両端アブソーバ50~500
64,900
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854961MXQ25-20B-A96V両端アブソーバ50~500
67,380
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854977MXQ25-20B-A96VL両端アブソーバ50~500
68,040
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854986MXQ25-20B-A96VLS両端アブソーバ50~500
65,560
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24854995MXQ25-20B-A96VS両端アブソーバ50~500
65,230
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855004MXQ25-20B-M9B両端アブソーバ50~500
68,700
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855013MXQ25-20B-M9BL両端アブソーバ50~500
69,360
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855022MXQ25-20B-M9BV両端アブソーバ50~500
69,580
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855031MXQ25-20B-M9BVL両端アブソーバ50~500
70,240
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855047MXQ25-20B-M9BWL両端アブソーバ50~500
69,910
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855056MXQ25-20B-M9N両端アブソーバ50~500
68,920
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855065MXQ25-20B-M9NVL両端アブソーバ50~500
70,240
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855074MXQ25-20B-M9NVSDPC両端アブソーバ50~500
73,980
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855083MXQ25-20B-M9NWL両端アブソーバ50~500
69,910
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855092MXQ25-20B-M9NWVL両端アブソーバ50~500
70,570
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855101MXQ25-20B-M9PVL両端アブソーバ50~500
70,240
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855117MXQ25-20BS前進端アブソーバ50~500
53,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855126MXQ25-20BS-A90L前進端アブソーバ50~500
56,210
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855135MXQ25-20BS-A90LS前進端アブソーバ50~500
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855144MXQ25-20BS-A90S前進端アブソーバ50~500
54,510
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855153MXQ25-20BS-A90V前進端アブソーバ50~500
56,210
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855162MXQ25-20BS-A90VL前進端アブソーバ50~500
56,870
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855171MXQ25-20BS-A90VLS前進端アブソーバ50~500
55,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855187MXQ25-20BS-A90VS前進端アブソーバ50~500
54,840
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855196MXQ25-20BS-A93前進端アブソーバ50~500
56,870
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855205MXQ25-20BS-A93L前進端アブソーバ50~500
57,530
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855214MXQ25-20BS-A93LS前進端アブソーバ50~500
55,500
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855223MXQ25-20BS-A93S前進端アブソーバ50~500
55,170
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855232MXQ25-20BS-A93V前進端アブソーバ50~500
57,530
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24855241MXQ25-20BS-A93VL前進端アブソーバ50~500
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする