曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ25-20P~)

エアスライドテーブル (MXQ25-20P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24856964MXQ25-20P
50,440
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24856973MXQ25-20P-A93
53,850
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24856982MXQ25-20P-A93L
54,510
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24856991MXQ25-20P-A93LS
52,470
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24857007MXQ25-20P-A93V
54,510
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24857016MXQ25-20P-M9B
56,050
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24857025MXQ25-20P-M9BL
56,710
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24857034MXQ25-20P-M9BZ
57,480
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする