SMC
エアスライドテーブル (MXQ25-30P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
30
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24861356
MXQ25-30P
CADデータダウンロード
¥
50,440
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861365
MXQ25-30P-A93
CADデータダウンロード
¥
53,850
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861374
MXQ25-30P-A93L
CADデータダウンロード
¥
54,510
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861383
MXQ25-30P-M9B
CADデータダウンロード
¥
56,050
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861392
MXQ25-30P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
56,710
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24861401
MXQ25-30P-M9N
CADデータダウンロード
¥
56,270
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください