SMC
エアスライドテーブル (MXQ25-40R~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
40
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24865206
MXQ25-40R
CADデータダウンロード
¥
61,160
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24865215
MXQ25-40R-A93
CADデータダウンロード
¥
64,570
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046016
MXQ25-40R-A93L
CADデータダウンロード
¥
65,230
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24865224
MXQ25-40R-M9BL
CADデータダウンロード
¥
67,430
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24865233
MXQ25-40R-M9BS
CADデータダウンロード
¥
63,970
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24865242
MXQ25-40R-M9BV
CADデータダウンロード
¥
67,650
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24865251
MXQ25-40R-M9BVS
CADデータダウンロード
¥
64,410
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24865267
MXQ25-40R-M9BVZS
CADデータダウンロード
¥
65,070
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください