SMC
エアスライドテーブル (MXQ25-50P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
50
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24869661
MXQ25-50P
CADデータダウンロード
¥
57,260
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869677
MXQ25-50P-A93
CADデータダウンロード
¥
60,670
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869686
MXQ25-50P-A93L
CADデータダウンロード
¥
61,330
¥
54,980
¥
60,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869695
MXQ25-50P-A93LS
CADデータダウンロード
¥
59,290
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869704
MXQ25-50P-M9B
CADデータダウンロード
¥
62,870
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869713
MXQ25-50P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
63,530
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869722
MXQ25-50P-M9BZ
CADデータダウンロード
¥
64,300
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24869731
MXQ25-50P-M9NVL
CADデータダウンロード
¥
64,410
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください