SMC
エアスライドテーブル (MXQ25-75P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
75
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24874306
MXQ25-75P
CADデータダウンロード
¥
65,780
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24874315
MXQ25-75P-A93
CADデータダウンロード
¥
69,190
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24874324
MXQ25-75P-A93L
CADデータダウンロード
¥
69,850
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24874333
MXQ25-75P-A93V
CADデータダウンロード
¥
69,850
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24874342
MXQ25-75P-A93VL
CADデータダウンロード
¥
70,510
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24874351
MXQ25-75P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
72,050
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24874367
MXQ25-75P-M9NW
CADデータダウンロード
¥
71,940
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください