曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ6-20A~)

エアスライドテーブル (MXQ6-20A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6-20A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20内容量1個
198件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24893556MXQ6-20A6-複動形
35,090
31,980
35,178(税込)
当日出荷
24893565MXQ6-20A-A90L6-複動形
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893574MXQ6-20A-A90LS6-複動形
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893583MXQ6-20A-A90S6-複動形
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893592MXQ6-20A-A90V6-複動形
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893601MXQ6-20A-A90VL6-複動形
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893617MXQ6-20A-A90VLS6-複動形
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893626MXQ6-20A-A90VS6-複動形
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893635MXQ6-20A-A936-複動形
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893644MXQ6-20A-A93L6-複動形
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893653MXQ6-20A-A93LS6-複動形
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893662MXQ6-20A-A93S6-複動形
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893671MXQ6-20A-A93V6-複動形
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893687MXQ6-20A-A93VL6-複動形
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893696MXQ6-20A-A93VLS6-複動形
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893705MXQ6-20A-A93VS6-複動形
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893714MXQ6-20A-A966-複動形
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893723MXQ6-20A-A96L6-複動形
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893732MXQ6-20A-A96LS6-複動形
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893741MXQ6-20A-A96S6-複動形
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893757MXQ6-20A-A96V6-複動形
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893766MXQ6-20A-A96VL6-複動形
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893775MXQ6-20A-A96VLS6-複動形
37,570
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893784MXQ6-20A-A96VS6-複動形
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893793MXQ6-20A-M9B6-複動形
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893924MXQ6-20A-M9B36-複動形
43,510
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893802MXQ6-20A-M9BL6-複動形
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893827MXQ6-20A-M9BL36-複動形
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893811MXQ6-20A-M9BLS6-複動形
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893836MXQ6-20A-M9BS6-複動形
37,900
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893845MXQ6-20A-M9BV6-複動形
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893854MXQ6-20A-M9BVL6-複動形
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893863MXQ6-20A-M9BVS6-複動形
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893872MXQ6-20A-M9BW6-複動形
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893881MXQ6-20A-M9BWL6-複動形
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893897MXQ6-20A-M9BWV6-複動形
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893906MXQ6-20A-M9BWVL6-複動形
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893915MXQ6-20A-M9BZ6-複動形
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893933MXQ6-20A-M9N6-複動形
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893942MXQ6-20A-M9NL6-複動形
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893951MXQ6-20A-M9NLS6-複動形
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893967MXQ6-20A-M9NS6-複動形
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893976MXQ6-20A-M9NV6-複動形
41,580
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893985MXQ6-20A-M9NVL6-複動形
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24893994MXQ6-20A-M9NWL6-複動形
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24894003MXQ6-20A-M9NWVL6-複動形
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24894012MXQ6-20A-M9P6-複動形
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24894021MXQ6-20AF6-複動形
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24894037MXQ6-20AF-A906-複動形
42,460
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24894046MXQ6-20AF-A936-複動形
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする