MGT Series ターンテーブル付シリンダ
- 仕様
- グロメット, ランプ付, 3線式(NPN), 横取出
- 電圧(V)
- 適用:DC5,12,24(DC4.5~28)
- チューブ内径(Φmm)
- 100
- リード線(m)
- 0.5
- スイッチ数
- テーブル部:1ヶ付
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 軸受種類
- すべり軸受
- ポートねじの種類
- Rc
- シリンダストローク(mm)
- 50
- オートスイッチ種類
- テーブル部:無接点オートスイッチ
- テーブル回転位置検知用金具
- 位置決め角 90°スイッチ取付金具付 回転位置検知用金具:a
- 内容量
- 1個
関連資料:カタログ(1.44MB)
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ

























