SMC
エアスライドテーブル (MXQ6-40F~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24904327
MXQ6-40F
CADデータダウンロード
¥
40,320
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904336
MXQ6-40F-A90
CADデータダウンロード
¥
42,410
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904345
MXQ6-40F-A93
CADデータダウンロード
¥
43,730
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904354
MXQ6-40F-A93L
CADデータダウンロード
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904363
MXQ6-40F-A93V
CADデータダウンロード
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904372
MXQ6-40F-A93V3
¥
46,420
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904381
MXQ6-40F-M9B
CADデータダウンロード
¥
45,930
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904397
MXQ6-40F-M9BL
CADデータダウンロード
¥
46,590
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904406
MXQ6-40F-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
47,470
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904415
MXQ6-40FP
CADデータダウンロード
¥
44,060
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24904424
MXQ6-40FP-A93
CADデータダウンロード
¥
47,470
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046217
MXQ6-40FP-A93L
CADデータダウンロード
¥
48,130
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24904433
MXQ6-40FP-M9BL
CADデータダウンロード
¥
50,330
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24904442
MXQ6-40FP-M9N
CADデータダウンロード
¥
49,890
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください