SMC
エアスライドテーブル (MXQ6-40P~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24904451
MXQ6-40P
CADデータダウンロード
¥
38,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904467
MXQ6-40P-A93
CADデータダウンロード
¥
42,190
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904476
MXQ6-40P-A93L
CADデータダウンロード
¥
42,850
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904485
MXQ6-40P-A93VL
CADデータダウンロード
¥
43,510
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904494
MXQ6-40P-M9B
CADデータダウンロード
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904503
MXQ6-40P-M9BL
CADデータダウンロード
¥
45,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904512
MXQ6-40P-M9BV
CADデータダウンロード
¥
45,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904521
MXQ6-40P-M9BW
CADデータダウンロード
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904537
MXQ6-40P-M9N
CADデータダウンロード
¥
44,610
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904546
MXQ6-40P-M9NL
CADデータダウンロード
¥
45,270
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください