曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ6-50-~)

エアスライドテーブル (MXQ6-50-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
46件中 146各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24904564MXQ6-50-A90L32A90
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904573MXQ6-50-A90LS31A90
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904582MXQ6-50-A90S0.51A90
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904591MXQ6-50-A90V0.52A90V
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904607MXQ6-50-A90VL32A90V
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904616MXQ6-50-A90VLS31A90V
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904625MXQ6-50-A90VS0.51A90V
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904634MXQ6-50-A930.52A93
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904643MXQ6-50-A93L32A93
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904652MXQ6-50-A93LS31A93
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904661MXQ6-50-A93S0.51A93
39,820
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904677MXQ6-50-A93V0.52A93V
42,190
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904713MXQ6-50-A93V30.53A93V
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904686MXQ6-50-A93VL32A93V
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904695MXQ6-50-A93VLS31A93V
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904704MXQ6-50-A93VS0.51A93V
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904731MXQ6-50-A960.52A96
41,750
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904747MXQ6-50-A96L32A96
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904756MXQ6-50-A96LS31A96
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904765MXQ6-50-A96S0.51A96
39,930
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904774MXQ6-50-A96V0.52A96V
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904783MXQ6-50-A96VL32A96V
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904792MXQ6-50-A96VLS31A96V
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904801MXQ6-50-A96VS0.51A96V
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904722MXQ6-50-A9330.53A93
43,230
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904817MXQ6-50-M9B0.52M9B
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904914MXQ6-50-M9B30.53M9B
46,530
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904826MXQ6-50-M9BL32M9B
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904835MXQ6-50-M9BLS31M9B
41,250
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904844MXQ6-50-M9BS0.51M9B
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904853MXQ6-50-M9BV0.52M9BV
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904887MXQ6-50-M9BV30.53M9BV
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904862MXQ6-50-M9BVL32M9BV
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904871MXQ6-50-M9BVZ52M9BV
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904896MXQ6-50-M9BW0.52M9BW
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904905MXQ6-50-M9BZ52M9B
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904923MXQ6-50-M9N0.52M9N
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904932MXQ6-50-M9NL32M9N
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904957MXQ6-50-M9NL333M9N
47,850
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904941MXQ6-50-M9NLS31M9N
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904966MXQ6-50-M9NS0.51M9N
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904975MXQ6-50-M9NV0.52M9NV
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904984MXQ6-50-M9NVL32M9NV
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24904993MXQ6-50-M9NVS0.51M9NV
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24905002MXQ6-50-M9NWL32M9NW
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24905011MXQ6-50-M9NWV0.52M9NWV
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする