エアスライドテーブル (MXQ6-50P~)

エアスライドテーブル (MXQ6-50P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)6ストローク(mm)50作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24907827MXQ6-50P
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24907836MXQ6-50P-A93
45,270
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24907845MXQ6-50P-A93L
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24907854MXQ6-50P-A93L3
47,960
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24907863MXQ6-50P-A93VL
46,590
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24907872MXQ6-50P-M9BL
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24907881MXQ6-50P-M9BS
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24907897MXQ6-50P-M9BV
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24907906MXQ6-50P-M9NL
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする