エアスライドテーブル (MXQ6L-10C~)

エアスライドテーブル (MXQ6L-10C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ6L-10C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)10内容量1個
111件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24909674MXQ6L-10C-6複動形
32,560
29,980
32,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
24909683MXQ6L-10C-A93-6複動形
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909692MXQ6L-10C-A93L-6複動形
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909701MXQ6L-10C-A93LS-6複動形
34,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909717MXQ6L-10C-A93S-6複動形
34,270
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909726MXQ6L-10C-A93V-6複動形
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909735MXQ6L-10C-A93VL-6複動形
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909744MXQ6L-10C-A93VL3-6複動形
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909753MXQ6L-10C-A93VS-6複動形
34,600
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909771MXQ6L-10C-M9B-6複動形
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909787MXQ6L-10C-M9BL-6複動形
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909796MXQ6L-10C-M9BLS-6複動形
35,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909805MXQ6L-10C-M9BS-6複動形
35,370
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909814MXQ6L-10C-M9BV-6複動形
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909823MXQ6L-10C-M9BVL-6複動形
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909832MXQ6L-10C-M9BVLS-6複動形
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909841MXQ6L-10C-M9BVS-6複動形
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909857MXQ6L-10C-M9BW-6複動形
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909866MXQ6L-10C-M9BWL-6複動形
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909875MXQ6L-10C-M9BWS-6複動形
35,640
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909884MXQ6L-10C-M9BWSDPC-6複動形
43,120
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909893MXQ6L-10C-M9BZ-6複動形
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909902MXQ6L-10C-M9N-6複動形
38,390
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909911MXQ6L-10C-M9NL-6複動形
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909927MXQ6L-10C-M9NLS-6複動形
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909936MXQ6L-10C-M9NS-6複動形
35,480
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909945MXQ6L-10C-M9NV-6複動形
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909954MXQ6L-10C-M9NVL-6複動形
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32069956MXQ6L-10C-M9NW-6複動形
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909963MXQ6L-10C-M9NWL-6複動形
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909972MXQ6L-10C-M9PL-6複動形
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909981MXQ6L-10CF-6複動形
37,840
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24909997MXQ6L-10CF-A93L-6複動形
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910006MXQ6L-10CF-A93L3-6複動形
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910015MXQ6L-10CF-A93V-6複動形
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910024MXQ6L-10CF-M9BL-6複動形
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910033MXQ6L-10CF-M9BWL-6複動形
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910042MXQ6L-10CF-M9NL-6複動形
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910051MXQ6L-10CF-M9NS-6複動形
40,760
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910067MXQ6L-10CF-M9NVL-6複動形
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910076MXQ6L-10CS-6複動形
29,480
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
24910085MXQ6L-10CS-A93-6複動形
32,890
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910094MXQ6L-10CS-A93L-6複動形
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910103MXQ6L-10CS-A93LS-6複動形
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910112MXQ6L-10CS-A93S-6複動形
31,190
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910121MXQ6L-10CS-A93V-6複動形
33,550
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910137MXQ6L-10CS-A93VL-6複動形
34,210
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910146MXQ6L-10CS-A93VLS-6複動形
31,850
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910155MXQ6L-10CS-A93VS-6複動形
31,520
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24910164MXQ6L-10CS-M9B-6複動形
35,090
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする