曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8-10A~)

エアスライドテーブル (MXQ8-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10A~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
使用ピストン速度(mm/s)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32065031MXQ8-10AF-M9BL両端アジャスタ50~500
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24920917MXQ8-10AS-M9NV3前進端アジャスタ50~500
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24920926MXQ8-10AS-M9NWV前進端アジャスタ50~500
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24920935MXQ8-10AS-M9NWVLS前進端アジャスタ50~500
36,800
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
32030433MXQ8-10ASBT前進端アジャスタ、後退端アブソーバ50~500
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32043496MXQ8-10ASBT-A93L前進端アジャスタ、後退端アブソーバ50~500
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32060831MXQ8-10ASBT-M9BL前進端アジャスタ、後退端アブソーバ50~500
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32041624MXQ8-10ASBTF前進端アジャスタ、後退端アブソーバ50~500
46,640
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32050426MXQ8-10ASBTF-A93L前進端アジャスタ、後退端アブソーバ50~500
50,710
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
32066991MXQ8-10ASBTF-M9BL前進端アジャスタ、後退端アブソーバ50~500
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
32030844MXQ8-10ASCT前進端アジャスタ、後退端メタルストッパ50~500(メタルストッパ50~200)
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
32043925MXQ8-10ASCT-A93L前進端アジャスタ、後退端メタルストッパ50~500(メタルストッパ50~200)
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32061251MXQ8-10ASCT-M9BL前進端アジャスタ、後退端メタルストッパ50~500(メタルストッパ50~200)
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
32042087MXQ8-10ASCTF前進端アジャスタ、後退端メタルストッパ50~500(メタルストッパ50~200)
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
32050864MXQ8-10ASCTF-A93L前進端アジャスタ、後退端メタルストッパ50~500(メタルストッパ50~200)
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32067427MXQ8-10ASCTF-M9BL前進端アジャスタ、後退端メタルストッパ50~500(メタルストッパ50~200)
48,180
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24920944MXQ8-10ASF前進端アジャスタ50~500
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24920953MXQ8-10ASF-A93前進端アジャスタ50~500
42,080
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24920962MXQ8-10ASF-A93L前進端アジャスタ50~500
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24920971MXQ8-10ASF-A93VL前進端アジャスタ50~500
43,400
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24920987MXQ8-10ASF-M9B前進端アジャスタ50~500
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24920996MXQ8-10ASF-M9BL前進端アジャスタ50~500
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921005MXQ8-10ASF-M9BV前進端アジャスタ50~500
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921014MXQ8-10ASF-M9N前進端アジャスタ50~500
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921023MXQ8-10ASF-M9NL前進端アジャスタ50~500
45,160
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921032MXQ8-10ASF-M9NVL前進端アジャスタ50~500
45,820
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921041MXQ8-10ASF-M9NVL3前進端アジャスタ50~500
49,390
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921057MXQ8-10ASFP前進端アジャスタ50~500
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
32047111MXQ8-10ASFP-A93L前進端アジャスタ50~500
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24921066MXQ8-10ASFP-M9BL前進端アジャスタ50~500
48,840
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24921075MXQ8-10ASFR前進端アジャスタ50~500
46,640
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24921084MXQ8-10ASFR-A90VL3前進端アジャスタ50~500
51,760
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
24921093MXQ8-10ASFR-A93前進端アジャスタ50~500
50,050
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24921102MXQ8-10ASFR-A93L前進端アジャスタ50~500
50,710
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24921111MXQ8-10ASFR-A93V前進端アジャスタ50~500
50,710
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24921127MXQ8-10ASFR-M9B前進端アジャスタ50~500
52,250
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24921136MXQ8-10ASFR-M9BL前進端アジャスタ50~500
52,910
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24921145MXQ8-10ASFR-M9BZ前進端アジャスタ50~500
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24921154MXQ8-10ASFR-M9N前進端アジャスタ50~500
52,470
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24921163MXQ8-10ASP前進端アジャスタ50~500
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921172MXQ8-10ASP-A93前進端アジャスタ50~500
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921181MXQ8-10ASP-A93L前進端アジャスタ50~500
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921197MXQ8-10ASP-A93LS前進端アジャスタ50~500
39,000
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921206MXQ8-10ASP-A93V前進端アジャスタ50~500
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921215MXQ8-10ASP-M9B前進端アジャスタ50~500
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921224MXQ8-10ASP-M9BL前進端アジャスタ50~500
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921233MXQ8-10ASP-M9BLS前進端アジャスタ50~500
40,100
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921242MXQ8-10ASP-M9BVL前進端アジャスタ50~500
44,110
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921251MXQ8-10ASP-M9N前進端アジャスタ50~500
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24921267MXQ8-10ASP-M9NL前進端アジャスタ50~500
43,450
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする