曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8-10F~)

エアスライドテーブル (MXQ8-10F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8-10F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)10内容量1個
32件中 132各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24925336MXQ8-10F8-複動形
35,420
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925345MXQ8-10F-A938-複動形
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925354MXQ8-10F-A93L8-複動形
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925363MXQ8-10F-A93S8-複動形
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925372MXQ8-10F-A93V8-複動形
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925381MXQ8-10F-A93VS8-複動形
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925406MXQ8-10F-M9B8-複動形
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925415MXQ8-10F-M9BL8-複動形
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925424MXQ8-10F-M9BS8-複動形
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925433MXQ8-10F-M9BV8-複動形
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925442MXQ8-10F-M9BVL8-複動形
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925451MXQ8-10F-M9N8-複動形
41,250
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925467MXQ8-10F-M9NL8-複動形
41,910
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925476MXQ8-10F-M9NLS8-複動形
38,670
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925485MXQ8-10F-M9NVL8-複動形
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925494MXQ8-10F-M9NWL8-複動形
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
32033145MXQ8-10FP8-複動形
39,330
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046226MXQ8-10FP-A93L8-複動形
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24925503MXQ8-10FP-M9B8-複動形
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063586MXQ8-10FP-M9BL8-複動形
45,600
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24925512MXQ8-10FP-M9NLS8-複動形
42,570
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24925521MXQ8-10FR8-複動形
43,400
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
24925537MXQ8-10FR-A938-複動形
46,810
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
32046025MXQ8-10FR-A93L8-複動形
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24925546MXQ8-10FR-A93V8-複動形
47,470
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24925555MXQ8-10FR-M9B8-複動形
49,010
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063324MXQ8-10FR-M9BL8-複動形
49,670
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24925564MXQ8-10FR-M9BS8-複動形
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24925573MXQ8-10FR-M9BVL8-複動形
50,550
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24925582MXQ8-10FR-M9N8-複動形
49,230
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24925591MXQ8-10FR-M9NV8-複動形
49,890
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24925397MXQ8-10F-F9NL-8複動
38,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする