曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8-10P~)

エアスライドテーブル (MXQ8-10P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24925607MXQ8-10P
33,720
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925616MXQ8-10P-A93
37,130
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925625MXQ8-10P-A93L
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925634MXQ8-10P-A93LS
35,750
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925643MXQ8-10P-A93V
37,790
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925652MXQ8-10P-M9B
39,330
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925661MXQ8-10P-M9BL
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925677MXQ8-10P-M9BS
36,520
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925686MXQ8-10P-M9BV
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925695MXQ8-10P-M9BVL
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925704MXQ8-10P-M9N
39,550
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925713MXQ8-10P-M9NL
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925722MXQ8-10P-M9NS
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925731MXQ8-10P-M9NV
40,210
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24925747MXQ8-10P-M9NVL
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする