曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8-30R~)

エアスライドテーブル (MXQ8-30R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)30内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24938995MXQ8-30R-8複動形
40,870
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939004MXQ8-30R-A90LS-8複動形
42,240
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939013MXQ8-30R-A93-8複動形
44,280
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939022MXQ8-30R-A93L-8複動形
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939031MXQ8-30R-A93V-8複動形
44,940
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939047MXQ8-30R-A93VL-8複動形
45,600
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939056MXQ8-30R-A96-8複動形
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939074MXQ8-30R-M9B-8複動形
46,480
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939083MXQ8-30R-M9BL-8複動形
47,140
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939092MXQ8-30R-M9BM-8複動形
46,810
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939101MXQ8-30R-M9BVL-8複動形
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939117MXQ8-30R-M9BWVL-8複動形
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939126MXQ8-30R-M9N-8複動形
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939171MXQ8-30R-M9N3-8複動形
49,610
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939135MXQ8-30R-M9NL-8複動形
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939144MXQ8-30R-M9NV-8複動形
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939153MXQ8-30R-M9NVL-8複動形
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939162MXQ8-30R-M9NWL-8複動形
47,690
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24939065MXQ8-30R-F9BWVL8-複動
45,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする