曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8-40P~)

エアスライドテーブル (MXQ8-40P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24944421MXQ8-40P
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24944437MXQ8-40P-A93
43,290
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24944446MXQ8-40P-A93L
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24944455MXQ8-40P-A93LS
41,910
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24944464MXQ8-40P-A93V
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24944473MXQ8-40P-M9B
45,490
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24944482MXQ8-40P-M9BL
46,150
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24944491MXQ8-40P-M9BS
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24944507MXQ8-40P-M9BV
46,370
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24944516MXQ8-40P-M9BVL
47,030
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24944525MXQ8-40P-M9BWL
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする