曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8-50R~)

エアスライドテーブル (MXQ8-50R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
50
内容量
1個
22件中 1~22件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24950432MXQ8-50R-8複動形
¥47,030
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950441MXQ8-50R-A93-8複動形
¥50,440
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950457MXQ8-50R-A93L-8複動形
¥51,100
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950466MXQ8-50R-A93S-8複動形
¥48,730
¥44,980
¥49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950475MXQ8-50R-A93VL-8複動形
¥51,760
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950484MXQ8-50R-A93VL3-8複動形
¥54,120
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950511MXQ8-50R-M9B-8複動形
¥52,640
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950606MXQ8-50R-M9B3-8複動形
¥55,440
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950527MXQ8-50R-M9BL-8複動形
¥53,300
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950536MXQ8-50R-M9BS-8複動形
¥49,830
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950545MXQ8-50R-M9BV-8複動形
¥53,520
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950554MXQ8-50R-M9BVL3-8複動形
¥57,750
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950563MXQ8-50R-M9BVZ-8複動形
¥54,840
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950572MXQ8-50R-M9BVZ3-8複動形
¥58,740
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950581MXQ8-50R-M9BW-8複動形
¥53,190
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950597MXQ8-50R-M9BZ-8複動形
¥54,070
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950615MXQ8-50R-M9N-8複動形
¥52,860
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950624MXQ8-50R-M9NL-8複動形
¥53,520
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950633MXQ8-50R-M9NV-8複動形
¥53,520
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950642MXQ8-50R-M9NWL-8複動形
¥53,850
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950493MXQ8-50R-F9BVZ8-複動
¥49,850
取扱い終了
返品不可
24950502MXQ8-50R-F9BW8-複動
¥50,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする