曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8-75-~)

エアスライドテーブル (MXQ8-75-~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8-75-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24950667MXQ8-75-A900.52A90
48,620
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950676MXQ8-75-A90L32A90
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950685MXQ8-75-A90LS31A90
47,910
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950694MXQ8-75-A90S0.51A90
47,580
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950703MXQ8-75-A90V0.52A90V
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950712MXQ8-75-A90VL32A90V
49,940
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950721MXQ8-75-A90VLS31A90V
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950737MXQ8-75-A90VS0.51A90V
47,910
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950746MXQ8-75-A930.52A93
49,940
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950755MXQ8-75-A93L32A93
50,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950773MXQ8-75-A93L333A93
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950764MXQ8-75-A93LS31A93
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950782MXQ8-75-A93S0.51A93
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950791MXQ8-75-A93V0.52A93V
50,600
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950834MXQ8-75-A93V30.53A93V
52,640
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950807MXQ8-75-A93VL32A93V
51,260
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950816MXQ8-75-A93VLS31A93V
48,900
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950825MXQ8-75-A93VS0.51A93V
48,570
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950843MXQ8-75-A960.52A96
50,160
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950852MXQ8-75-A96L32A96
50,820
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950861MXQ8-75-A96LS31A96
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950877MXQ8-75-A96S0.51A96
48,350
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950886MXQ8-75-A96V0.52A96V
50,820
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950895MXQ8-75-A96VL32A96V
51,480
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950904MXQ8-75-A96VLS31A96V
49,010
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950913MXQ8-75-A96VS0.51A96V
48,680
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950922MXQ8-75-M9B0.52M9B
52,140
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950931MXQ8-75-M9BL32M9B
52,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950947MXQ8-75-M9BLS31M9B
49,670
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
32060515MXQ8-75-M9BM12M9B
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950956MXQ8-75-M9BS0.51M9B
49,340
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950965MXQ8-75-M9BV0.52M9BV
53,020
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950974MXQ8-75-M9BVL32M9BV
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950983MXQ8-75-M9BVLS31M9BV
50,110
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24950992MXQ8-75-M9BVS0.51M9BV
49,780
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951001MXQ8-75-M9BW0.52M9BW
52,690
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951017MXQ8-75-M9BWL32M9BW
53,350
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951026MXQ8-75-M9BWLS31M9BW
49,940
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951035MXQ8-75-M9BWM12M9BW
53,020
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951044MXQ8-75-M9BWZ52M9BW
54,010
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951053MXQ8-75-M9BZ52M9B
53,570
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951062MXQ8-75-M9N0.52M9N
52,360
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951166MXQ8-75-M9N30.53M9N
55,280
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951071MXQ8-75-M9NL32M9N
53,020
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951087MXQ8-75-M9NLS31M9N
49,780
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951096MXQ8-75-M9NS0.51M9N
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951105MXQ8-75-M9NV0.52M9NV
53,020
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951114MXQ8-75-M9NVL32M9NV
53,680
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951123MXQ8-75-M9NVL535M9NV
64,410
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24951132MXQ8-75-M9NW0.52M9NW
52,690
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする