曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8-75F~)

エアスライドテーブル (MXQ8-75F~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8-75F~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)75作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
22件中 122各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24956145MXQ8-75F
52,140
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956154MXQ8-75F-A93
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956163MXQ8-75F-A93L
56,210
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956172MXQ8-75F-A93L3
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956181MXQ8-75F-A93V
56,210
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24956197MXQ8-75F-A93VL
56,870
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956206MXQ8-75F-M9B
57,750
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956233MXQ8-75F-M9B3
60,560
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956215MXQ8-75F-M9BL
58,410
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956224MXQ8-75F-M9BL3
61,550
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956242MXQ8-75F-M9NL
58,630
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956251MXQ8-75FP
56,050
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24956267MXQ8-75FP-A93
59,460
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24956276MXQ8-75FP-A93L
60,120
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
32063631MXQ8-75FP-M9BL
62,320
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
24956285MXQ8-75FP-M9BVL3
66,770
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24956294MXQ8-75FR
60,120
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956303MXQ8-75FR-A93
63,530
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956312MXQ8-75FR-A93L
64,190
58,980
64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956321MXQ8-75FR-M9BL
66,390
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956337MXQ8-75FR-M9N
65,950
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956346MXQ8-75FR-M9NVL3
70,840
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする