曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8-75P~)

エアスライドテーブル (MXQ8-75P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)75アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)8給油不要(無給油)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24956355MXQ8-75P875
50,440
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956364MXQ8-75P-A93875
53,850
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956373MXQ8-75P-A93L875
54,510
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956382MXQ8-75P-A93LS875
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956391MXQ8-75P-M9B875
56,050
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956407MXQ8-75P-M9BL875
56,710
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956416MXQ8-75P-M9BS875
53,240
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956425MXQ8-75P-M9BWSDPC875
61,000
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956434MXQ8-75P-M9N875
56,270
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956443MXQ8-75P-M9NL875
56,930
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする