曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8-75R~)

エアスライドテーブル (MXQ8-75R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
75
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
8
給油
不要(無給油)
内容量
1個
17件中 1~17件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24956452MXQ8-75R
¥54,510
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956461MXQ8-75R-A93
¥57,920
¥51,980
¥57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956477MXQ8-75R-A93L
¥58,580
¥52,980
¥58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956495MXQ8-75R-A93L3
¥60,610
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956486MXQ8-75R-A93LS
¥56,540
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956513MXQ8-75R-A93V6
¥66,720
¥59,980
¥65,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956504MXQ8-75R-A93VL
¥59,240
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956522MXQ8-75R-M9B
¥60,120
¥53,980
¥59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956531MXQ8-75R-M9BL
¥60,780
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956547MXQ8-75R-M9BV
¥61,000
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956556MXQ8-75R-M9BVL
¥61,660
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956565MXQ8-75R-M9BVL3
¥65,230
¥58,980
¥64,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956574MXQ8-75R-M9N
¥60,340
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956583MXQ8-75R-M9NL
¥61,000
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956592MXQ8-75R-M9NV
¥61,000
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956601MXQ8-75R-M9NVL
¥61,660
¥55,980
¥61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24956617MXQ8-75R-M9NWL
¥61,330
¥54,980
¥60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする