曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8L-10B~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-10B~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
53件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24958376MXQ8L-10B両端アブソーバ
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958385MXQ8L-10B-A93両端アブソーバ
49,060
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958394MXQ8L-10B-A93L両端アブソーバ
49,720
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958403MXQ8L-10B-A93VL両端アブソーバ
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958412MXQ8L-10B-M9B両端アブソーバ
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958421MXQ8L-10B-M9BL両端アブソーバ
51,920
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958437MXQ8L-10B-M9BLS両端アブソーバ
48,790
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958446MXQ8L-10B-M9BV両端アブソーバ
52,140
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958455MXQ8L-10B-M9BVL両端アブソーバ
52,800
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958464MXQ8L-10B-M9BVLS両端アブソーバ
49,230
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958473MXQ8L-10B-M9N両端アブソーバ
51,480
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958482MXQ8L-10B-M9NL両端アブソーバ
52,140
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958491MXQ8L-10B-M9NV両端アブソーバ
52,140
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958507MXQ8L-10B-M9NWV両端アブソーバ
52,470
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958516MXQ8L-10BS前進端アブソーバ
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958525MXQ8L-10BS-A93前進端アブソーバ
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958534MXQ8L-10BS-A93L前進端アブソーバ
42,130
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958543MXQ8L-10BS-A93S前進端アブソーバ
39,770
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958552MXQ8L-10BS-A93V前進端アブソーバ
42,130
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958561MXQ8L-10BS-A93VL前進端アブソーバ
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958577MXQ8L-10BS-M9B前進端アブソーバ
43,670
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958586MXQ8L-10BS-M9BL前進端アブソーバ
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958595MXQ8L-10BS-M9BL3前進端アブソーバ
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958604MXQ8L-10BS-M9BV前進端アブソーバ
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958613MXQ8L-10BS-M9BVL前進端アブソーバ
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958622MXQ8L-10BS-M9N前進端アブソーバ
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958631MXQ8L-10BS-M9NL前進端アブソーバ
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958647MXQ8L-10BS-M9NVL前進端アブソーバ
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958656MXQ8L-10BSP-M9BWVL前進端アブソーバ
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958665MXQ8L-10BSP-M9N前進端アブソーバ
47,800
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958674MXQ8L-10BSR前進端アブソーバ
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958683MXQ8L-10BSR-A93前進端アブソーバ
49,450
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958692MXQ8L-10BSR-A93L前進端アブソーバ
50,110
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958701MXQ8L-10BSR-A93VL前進端アブソーバ
50,770
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958717MXQ8L-10BSR-M9B前進端アブソーバ
51,650
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958726MXQ8L-10BSR-M9BL前進端アブソーバ
52,310
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958735MXQ8L-10BSR-M9BM前進端アブソーバ
51,980
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958744MXQ8L-10BSR-M9BV前進端アブソーバ
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958753MXQ8L-10BSR-M9BWL前進端アブソーバ
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958762MXQ8L-10BSR-M9NL前進端アブソーバ
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958771MXQ8L-10BSR-M9NWL前進端アブソーバ
52,860
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958787MXQ8L-10BT後退端アブソーバ
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958796MXQ8L-10BT-A93後退端アブソーバ
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958805MXQ8L-10BT-A93L後退端アブソーバ
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958814MXQ8L-10BT-A93V後退端アブソーバ
42,300
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958832MXQ8L-10BT-A93V3後退端アブソーバ
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958823MXQ8L-10BT-A93VS後退端アブソーバ
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958841MXQ8L-10BT-M9B後退端アブソーバ
43,840
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958857MXQ8L-10BT-M9BL後退端アブソーバ
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24958866MXQ8L-10BT-M9BV後退端アブソーバ
44,720
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする