曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8L-10P~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-10P~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
10
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
8
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全12種類を絞り込む
品番
12種類すべて表示中
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24960275MXQ8L-10P
¥34,160
¥29,980
¥32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960284MXQ8L-10P-A93
¥37,570
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960293MXQ8L-10P-A93L
¥38,230
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960302MXQ8L-10P-A93LS
¥36,190
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960311MXQ8L-10P-M9B
¥39,770
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960327MXQ8L-10P-M9BL
¥40,430
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960336MXQ8L-10P-M9BV
¥40,650
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960345MXQ8L-10P-M9BVL
¥41,310
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960354MXQ8L-10P-M9BWV
¥40,980
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960363MXQ8L-10P-M9N
¥39,990
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960372MXQ8L-10P-M9NL
¥40,650
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24960381MXQ8L-10P-M9NV
¥40,650
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする