エアスライドテーブル (MXQ8L-20C~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-20C~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-20C~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)20内容量1個
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24962953MXQ8L-20C-8複動形
36,740
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
24962962MXQ8L-20C-A93-8複動形
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24962971MXQ8L-20C-A93L-8複動形
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24962987MXQ8L-20C-A93LS-8複動形
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24962996MXQ8L-20C-A93V-8複動形
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963005MXQ8L-20C-A93VL-8複動形
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963014MXQ8L-20C-A93VLS-8複動形
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963023MXQ8L-20C-M9B-8複動形
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963032MXQ8L-20C-M9BL-8複動形
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963041MXQ8L-20C-M9BLS-8複動形
39,880
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963057MXQ8L-20C-M9BS-8複動形
39,550
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963066MXQ8L-20C-M9BV-8複動形
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963075MXQ8L-20C-M9BVL-8複動形
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963084MXQ8L-20C-M9BW-8複動形
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963093MXQ8L-20C-M9BWL-8複動形
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963102MXQ8L-20C-M9BWSDPC-8複動形
47,300
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963111MXQ8L-20C-M9BWV-8複動形
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963127MXQ8L-20C-M9BWVL-8複動形
44,220
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963136MXQ8L-20C-M9BZ-8複動形
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963145MXQ8L-20C-M9N-8複動形
42,570
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963154MXQ8L-20C-M9NL-8複動形
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963163MXQ8L-20C-M9NLS-8複動形
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963172MXQ8L-20C-M9NV-8複動形
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963181MXQ8L-20C-M9NVL-8複動形
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963197MXQ8L-20C-M9NVS-8複動形
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963206MXQ8L-20C-M9NWL-8複動形
43,560
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963215MXQ8L-20C-M9PL-8複動形
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963224MXQ8L-20CF-8複動形
42,350
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963233MXQ8L-20CF-A93-8複動形
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963242MXQ8L-20CF-A93L-8複動形
46,420
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963251MXQ8L-20CF-M9B-8複動形
47,960
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963267MXQ8L-20CF-M9BL-8複動形
48,620
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963276MXQ8L-20CS-8複動形
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963285MXQ8L-20CS-A93-8複動形
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963294MXQ8L-20CS-A93L-8複動形
37,570
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963303MXQ8L-20CS-A93LS-8複動形
35,530
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963312MXQ8L-20CS-A93S-8複動形
35,200
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963321MXQ8L-20CS-A93V-8複動形
37,570
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963337MXQ8L-20CS-A93VL-8複動形
38,230
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963346MXQ8L-20CS-A93VLS-8複動形
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963364MXQ8L-20CS-M9B-8複動形
39,110
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963373MXQ8L-20CS-M9BL-8複動形
39,770
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24963391MXQ8L-20CS-M9BL3-8複動形
42,900
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963382MXQ8L-20CS-M9BLS-8複動形
36,630
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963407MXQ8L-20CS-M9BS-8複動形
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963416MXQ8L-20CS-M9BV-8複動形
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963425MXQ8L-20CS-M9BVL-8複動形
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963434MXQ8L-20CS-M9BW-8複動形
39,660
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963443MXQ8L-20CS-M9BWL-8複動形
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24963452MXQ8L-20CS-M9BWVL-8複動形
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする