曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8L-20R~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-20R~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
20
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
8
給油
不要(無給油)
内容量
1個
12件中 1~12件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24964581MXQ8L-20R
¥38,230
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964597MXQ8L-20R-A93
¥41,640
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964606MXQ8L-20R-A93L
¥42,300
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964615MXQ8L-20R-A96
¥41,860
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964624MXQ8L-20R-M9B
¥43,840
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964633MXQ8L-20R-M9BL
¥44,500
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964642MXQ8L-20R-M9BV
¥44,720
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964651MXQ8L-20R-M9BVL
¥45,380
¥41,980
¥46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964667MXQ8L-20R-M9N
¥44,060
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964676MXQ8L-20R-M9NL
¥44,720
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964685MXQ8L-20R-M9NW
¥44,390
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964694MXQ8L-20R-M9NWL
¥45,050
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする