エアスライドテーブル (MXQ8L-30-~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-30-~) - SMCエアスライドテーブル (MXQ8L-30-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)30内容量1個
49件中 149各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24964712MXQ8L-30-A90L8-複動形
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964721MXQ8L-30-A90LS8-複動形
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964737MXQ8L-30-A90S8-複動形
34,380
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964746MXQ8L-30-A90V8-複動形
36,080
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964755MXQ8L-30-A90VL8-複動形
36,740
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964764MXQ8L-30-A90VLS8-複動形
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964773MXQ8L-30-A90VS8-複動形
34,710
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964782MXQ8L-30-A938-複動形
36,740
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964791MXQ8L-30-A93L8-複動形
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964807MXQ8L-30-A93LS8-複動形
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964816MXQ8L-30-A93S8-複動形
35,040
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964825MXQ8L-30-A93V8-複動形
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964834MXQ8L-30-A93VL8-複動形
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964843MXQ8L-30-A93VLS8-複動形
35,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964852MXQ8L-30-A93VS8-複動形
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964877MXQ8L-30-A968-複動形
36,960
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964886MXQ8L-30-A96L8-複動形
37,620
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964895MXQ8L-30-A96LS8-複動形
35,480
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964904MXQ8L-30-A96S8-複動形
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964913MXQ8L-30-A96V8-複動形
37,620
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964922MXQ8L-30-A96VL8-複動形
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964931MXQ8L-30-A96VLS8-複動形
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964947MXQ8L-30-A96VS8-複動形
35,480
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964861MXQ8L-30-A9338-複動形
38,450
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964956MXQ8L-30-M9B8-複動形
38,940
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964965MXQ8L-30-M9BL8-複動形
39,600
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964983MXQ8L-30-M9BL38-複動形
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964974MXQ8L-30-M9BLS8-複動形
36,470
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24964992MXQ8L-30-M9BS8-複動形
36,140
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965001MXQ8L-30-M9BV8-複動形
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965017MXQ8L-30-M9BVL8-複動形
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965026MXQ8L-30-M9BVZS8-複動形
37,240
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965035MXQ8L-30-M9BW8-複動形
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965044MXQ8L-30-M9BWL8-複動形
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965053MXQ8L-30-M9BWSDPC8-複動形
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965062MXQ8L-30-M9BWVL8-複動形
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965071MXQ8L-30-M9BZ8-複動形
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965087MXQ8L-30-M9N8-複動形
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965096MXQ8L-30-M9NL8-複動形
39,820
36,980
40,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
24965105MXQ8L-30-M9NS8-複動形
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965114MXQ8L-30-M9NV8-複動形
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965123MXQ8L-30-M9NVL8-複動形
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965132MXQ8L-30-M9NVLS8-複動形
36,910
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965141MXQ8L-30-M9NW8-複動形
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965157MXQ8L-30-M9NWL8-複動形
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965166MXQ8L-30-M9NWVL8-複動形
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965175MXQ8L-30-M9NWVL38-複動形
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
32037783MXQ8L-30-M9NZ8-複動形
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
32036295MXQ8L-30-F9NZ-8複動
36,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする