エアスライドテーブル (MXQ8L-30A~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-30A~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24965184MXQ8L-30A両端アジャスタ
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965193MXQ8L-30A-A93両端アジャスタ
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965202MXQ8L-30A-A93L両端アジャスタ
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965211MXQ8L-30A-A93L3両端アジャスタ
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965227MXQ8L-30A-A93S両端アジャスタ
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965236MXQ8L-30A-A93V両端アジャスタ
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965245MXQ8L-30A-A93VL両端アジャスタ
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965254MXQ8L-30A-A93VLS両端アジャスタ
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965263MXQ8L-30A-A93VS両端アジャスタ
41,860
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965272MXQ8L-30A-M9B両端アジャスタ
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965281MXQ8L-30A-M9BL両端アジャスタ
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965297MXQ8L-30A-M9BS両端アジャスタ
42,630
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965306MXQ8L-30A-M9BV両端アジャスタ
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965315MXQ8L-30A-M9BVL両端アジャスタ
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965324MXQ8L-30A-M9BVZ両端アジャスタ
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965333MXQ8L-30A-M9BW両端アジャスタ
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965342MXQ8L-30A-M9BWL両端アジャスタ
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965351MXQ8L-30A-M9BZ両端アジャスタ
46,860
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965367MXQ8L-30A-M9N両端アジャスタ
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965376MXQ8L-30A-M9NL両端アジャスタ
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965385MXQ8L-30A-M9NV両端アジャスタ
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965394MXQ8L-30A-M9NVL両端アジャスタ
46,970
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965403MXQ8L-30A-M9NWL両端アジャスタ
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965412MXQ8L-30A-M9PV両端アジャスタ
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965421MXQ8L-30AF両端アジャスタ
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965437MXQ8L-30AF-A93両端アジャスタ
48,840
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965446MXQ8L-30AF-A93L両端アジャスタ
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965455MXQ8L-30AF-A93V両端アジャスタ
49,500
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965464MXQ8L-30AF-M9BL両端アジャスタ
51,700
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965473MXQ8L-30AF-M9BV両端アジャスタ
51,920
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965482MXQ8L-30AF-M9N両端アジャスタ
51,260
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965491MXQ8L-30AS前進端アジャスタ
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965507MXQ8L-30AS-A93前進端アジャスタ
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965516MXQ8L-30AS-A93L前進端アジャスタ
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965525MXQ8L-30AS-A93LS前進端アジャスタ
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965534MXQ8L-30AS-A93S前進端アジャスタ
38,280
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965543MXQ8L-30AS-A93V前進端アジャスタ
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965552MXQ8L-30AS-A93VL前進端アジャスタ
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965561MXQ8L-30AS-M9B前進端アジャスタ
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965656MXQ8L-30AS-M9B3前進端アジャスタ
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965577MXQ8L-30AS-M9BL前進端アジャスタ
42,850
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965586MXQ8L-30AS-M9BL3前進端アジャスタ
45,980
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965595MXQ8L-30AS-M9BV前進端アジャスタ
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965604MXQ8L-30AS-M9BVL前進端アジャスタ
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965613MXQ8L-30AS-M9BW前進端アジャスタ
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965622MXQ8L-30AS-M9BWL前進端アジャスタ
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965631MXQ8L-30AS-M9BWVL前進端アジャスタ
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965647MXQ8L-30AS-M9BZ前進端アジャスタ
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965665MXQ8L-30AS-M9N前進端アジャスタ
42,410
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24965674MXQ8L-30AS-M9NL前進端アジャスタ
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする