曜日別特売

エアスライドテーブル (MXQ8L-40-~)

エアスライドテーブル (MXQ8L-40-~) - SMC

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

ストローク(mm)
40
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
8
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全42種類を絞り込む
品番
オートスイッチ個数
リード線(m)
オートスイッチ品番
42種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24968535MXQ8L-40-A900.52A90
¥38,500
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968544MXQ8L-40-A90L32A90
¥39,160
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968553MXQ8L-40-A90LS31A90
¥37,790
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968562MXQ8L-40-A90S0.51A90
¥37,460
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968571MXQ8L-40-A90V0.52A90V
¥39,160
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968587MXQ8L-40-A90VL32A90V
¥39,820
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968596MXQ8L-40-A90VLS31A90V
¥38,120
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968605MXQ8L-40-A90VS0.51A90V
¥37,790
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968614MXQ8L-40-A930.52A93
¥39,820
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968623MXQ8L-40-A93L32A93
¥40,480
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968641MXQ8L-40-A93L333A93
¥42,520
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968632MXQ8L-40-A93LS31A93
¥38,450
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968657MXQ8L-40-A93S0.51A93
¥38,120
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968666MXQ8L-40-A93V0.52A93V
¥40,480
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968675MXQ8L-40-A93VL32A93V
¥41,140
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968684MXQ8L-40-A93VLS31A93V
¥38,780
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968693MXQ8L-40-A93VS0.51A93V
¥38,450
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968711MXQ8L-40-A960.52A96
¥40,040
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968727MXQ8L-40-A96L32A96
¥40,700
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968736MXQ8L-40-A96LS31A96
¥38,560
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968745MXQ8L-40-A96S0.51A96
¥38,230
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968754MXQ8L-40-A96V0.52A96V
¥40,700
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968763MXQ8L-40-A96VL32A96V
¥41,360
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968772MXQ8L-40-A96VLS31A96V
¥38,890
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968781MXQ8L-40-A96VS0.51A96V
¥38,560
¥34,980
¥38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968702MXQ8L-40-A9330.53A93
¥41,530
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968797MXQ8L-40-M9B0.52M9B
¥42,020
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968885MXQ8L-40-M9B30.53M9B
¥44,830
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968806MXQ8L-40-M9BL32M9B
¥42,680
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968815MXQ8L-40-M9BLS31M9B
¥39,550
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968824MXQ8L-40-M9BS0.51M9B
¥39,220
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968833MXQ8L-40-M9BV0.52M9BV
¥42,900
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968842MXQ8L-40-M9BVL32M9BV
¥43,560
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968851MXQ8L-40-M9BVL333M9BV
¥47,140
¥42,980
¥47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968867MXQ8L-40-M9BWL32M9BW
¥43,230
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968876MXQ8L-40-M9BWVL32M9BWV
¥43,890
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968894MXQ8L-40-M9N0.52M9N
¥42,240
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968903MXQ8L-40-M9NL32M9N
¥42,900
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968912MXQ8L-40-M9NV0.52M9NV
¥42,900
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968921MXQ8L-40-M9NVL32M9NV
¥43,560
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968937MXQ8L-40-M9NW0.52M9NW
¥42,570
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24968946MXQ8L-40-M9NWL32M9NW
¥43,230
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする