SMC
エアスライドテーブル (MXQ8L-40R~)
・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動形
アジャスターオプション
アジャスタなし
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
使用流体
空気
給油
不要(無給油)
内容量
1個
バスケットに入れる
13
件中 1~13件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24971441
MXQ8L-40R
CADデータダウンロード
¥
44,390
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24971457
MXQ8L-40R-A93
CADデータダウンロード
¥
47,800
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24971466
MXQ8L-40R-A93L
CADデータダウンロード
¥
48,460
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24971475
MXQ8L-40R-A93VL
CADデータダウンロード
¥
49,120
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24971484
MXQ8L-40R-M9B
CADデータダウンロード
¥
50,000
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24971493
MXQ8L-40R-M9BL
CADデータダウンロード
¥
50,660
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24971502
MXQ8L-40R-M9BL4
¥
56,930
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24971511
MXQ8L-40R-M9BVL
CADデータダウンロード
¥
51,540
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24971527
MXQ8L-40R-M9BVL4
¥
58,690
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24971536
MXQ8L-40R-M9BWL3
¥
54,620
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24971545
MXQ8L-40R-M9N
CADデータダウンロード
¥
50,220
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24971563
MXQ8L-40R-M9N3
¥
53,130
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
24971554
MXQ8L-40R-M9NL
CADデータダウンロード
¥
50,880
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください