エアスライドテーブル(MXS12-20F~)

エアスライドテーブル(MXS12-20F~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12-20F~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24987593MXS12-20F
39,820
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987602MXS12-20F-A93
43,230
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987611MXS12-20F-A93L
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987627MXS12-20F-A93LS
41,860
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987636MXS12-20F-A93V
43,890
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987645MXS12-20F-A93VL
44,550
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987654MXS12-20F-M9B
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987663MXS12-20F-M9BL
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987672MXS12-20F-M9BV
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987681MXS12-20F-M9NL
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32058372MXS12-20F-M9NV
46,310
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987697MXS12-20FP
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24987706MXS12-20FP-M9BS
46,860
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
24987715MXS12-20FP-M9BVS
47,300
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
24987724MXS12-20FR
48,620
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
24987733MXS12-20FR-A93
52,030
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24987742MXS12-20FR-M9BL
54,890
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする