エアスライドテーブル(MXS12-20P~)

エアスライドテーブル(MXS12-20P~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)20作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24987751MXS12-20P
38,120
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987767MXS12-20P-A93
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987776MXS12-20P-A93L
42,190
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987785MXS12-20P-A93LS
40,150
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987794MXS12-20P-M9B
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987803MXS12-20P-M9BL
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987812MXS12-20P-M9BV
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987821MXS12-20P-M9BVL
45,270
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987837MXS12-20P-M9N
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987846MXS12-20P-M9NS
41,030
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする