曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS12-30-~)

エアスライドテーブル(MXS12-30-~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
62件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ個数
オートスイッチ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24987961MXS12-30-A902A90
35,970
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987977MXS12-30-A90L2A90
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987986MXS12-30-A90LS1A90
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24987995MXS12-30-A90S1A90
34,930
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988004MXS12-30-A90V2A90V
36,630
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988013MXS12-30-A90VL2A90V
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988022MXS12-30-A90VLS1A90V
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988031MXS12-30-A90VS1A90V
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988047MXS12-30-A932A93
37,290
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988056MXS12-30-A93L2A93
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988065MXS12-30-A93LS1A93
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988074MXS12-30-A93S1A93
35,590
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988083MXS12-30-A93V2A93V
37,950
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988092MXS12-30-A93VL2A93V
38,610
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988117MXS12-30-A93VL33A93V
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988101MXS12-30-A93VLS1A93V
36,250
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988126MXS12-30-A93VS1A93V
35,920
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988144MXS12-30-A962A96
37,510
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988153MXS12-30-A96L2A96
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988162MXS12-30-A96LS1A96
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988171MXS12-30-A96S1A96
35,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988187MXS12-30-A96V2A96V
38,170
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988196MXS12-30-A96VL2A96V
38,830
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988205MXS12-30-A96VLS1A96V
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988214MXS12-30-A96VS1A96V
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988135MXS12-30-A9333A93
39,000
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988223MXS12-30-M9B2M9B
39,490
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988232MXS12-30-M9BL2M9B
40,150
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988257MXS12-30-M9BL33M9B
43,290
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988266MXS12-30-M9BL44M9B
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988241MXS12-30-M9BLS1M9B
37,020
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988275MXS12-30-M9BS1M9B
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988284MXS12-30-M9BV2M9BV
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988293MXS12-30-M9BVL2M9BV
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988302MXS12-30-M9BVLS1M9BV
37,460
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988311MXS12-30-M9BVS1M9BV
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988327MXS12-30-M9BVZ2M9BV
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988336MXS12-30-M9BW2M9BW
40,040
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988345MXS12-30-M9BWL2M9BW
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988354MXS12-30-M9BWSDPC2M9BW
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988363MXS12-30-M9BWV2M9BWV
40,700
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988372MXS12-30-M9BWVL2M9BWV
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988381MXS12-30-M9BWZ2M9BW
41,360
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988397MXS12-30-M9BZ2M9B
40,920
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988406MXS12-30-M9N2M9N
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988415MXS12-30-M9NL2M9N
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988424MXS12-30-M9NLS1M9N
37,130
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988433MXS12-30-M9NS1M9N
36,800
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988442MXS12-30-M9NV2M9NV
40,370
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
24988451MXS12-30-M9NVL2M9NV
41,030
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする