エアスライドテーブル(MXS12L-100~)

エアスライドテーブル(MXS12L-100~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
113件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25005066MXS12L-100AT-A93後退端アジャスタ
61,820
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005075MXS12L-100AT-A93L後退端アジャスタ
62,480
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005084MXS12L-100AT-A93LS後退端アジャスタ
60,450
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005093MXS12L-100AT-A93S後退端アジャスタ
60,120
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005102MXS12L-100AT-A93V後退端アジャスタ
62,480
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005111MXS12L-100AT-A93VL後退端アジャスタ
63,140
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005127MXS12L-100AT-A93VLS後退端アジャスタ
60,780
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005136MXS12L-100AT-A93VS後退端アジャスタ
60,450
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005145MXS12L-100AT-A96後退端アジャスタ
62,040
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005154MXS12L-100AT-A96L後退端アジャスタ
62,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005163MXS12L-100AT-A96LS後退端アジャスタ
60,560
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005172MXS12L-100AT-A96S後退端アジャスタ
60,230
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005181MXS12L-100AT-A96V後退端アジャスタ
62,700
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005197MXS12L-100AT-A96VL後退端アジャスタ
63,360
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005206MXS12L-100AT-A96VLS後退端アジャスタ
60,890
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005215MXS12L-100AT-A96VS後退端アジャスタ
60,560
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005224MXS12L-100AT-M9B後退端アジャスタ
64,020
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005233MXS12L-100AT-M9BL後退端アジャスタ
64,680
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005242MXS12L-100AT-M9N後退端アジャスタ
64,240
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005251MXS12L-100B両端アブソーバ
70,950
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005267MXS12L-100B-A90両端アブソーバ
73,040
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005276MXS12L-100B-A90L両端アブソーバ
73,700
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005285MXS12L-100B-A90LS両端アブソーバ
72,330
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005294MXS12L-100B-A90S両端アブソーバ
72,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005303MXS12L-100B-A90V両端アブソーバ
73,700
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005312MXS12L-100B-A90VL両端アブソーバ
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005321MXS12L-100B-A90VLS両端アブソーバ
72,660
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005337MXS12L-100B-A90VS両端アブソーバ
72,330
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005346MXS12L-100B-A93両端アブソーバ
74,360
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005355MXS12L-100B-A93L両端アブソーバ
75,020
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005364MXS12L-100B-A93LS両端アブソーバ
72,990
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005373MXS12L-100B-A93S両端アブソーバ
72,660
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005382MXS12L-100B-A93V両端アブソーバ
75,020
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005391MXS12L-100B-A93VL両端アブソーバ
75,680
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005407MXS12L-100B-A93VLS両端アブソーバ
73,320
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005416MXS12L-100B-A93VS両端アブソーバ
72,990
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005425MXS12L-100B-A96両端アブソーバ
74,580
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005434MXS12L-100B-A96L両端アブソーバ
75,240
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005443MXS12L-100B-A96LS両端アブソーバ
73,100
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005452MXS12L-100B-A96S両端アブソーバ
72,770
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005461MXS12L-100B-A96V両端アブソーバ
75,240
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005477MXS12L-100B-A96VL両端アブソーバ
75,900
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005486MXS12L-100B-A96VLS両端アブソーバ
73,430
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005495MXS12L-100B-A96VS両端アブソーバ
73,100
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005504MXS12L-100B-M9B両端アブソーバ
76,560
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005513MXS12L-100B-M9BL両端アブソーバ
77,220
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005522MXS12L-100B-M9BV両端アブソーバ
77,440
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005531MXS12L-100B-M9BVL両端アブソーバ
78,100
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005547MXS12L-100B-M9BVLS両端アブソーバ
74,530
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25005556MXS12L-100B-M9BW両端アブソーバ
77,110
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする