エアスライドテーブル(MXS12L-10B~)

エアスライドテーブル(MXS12L-10B~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
88件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25003063MXS12L-10B両端アブソーバ
49,280
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003072MXS12L-10B-A90両端アブソーバ
51,370
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003081MXS12L-10B-A90L両端アブソーバ
52,030
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003097MXS12L-10B-A90LS両端アブソーバ
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003106MXS12L-10B-A90S両端アブソーバ
50,330
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003115MXS12L-10B-A90V両端アブソーバ
52,030
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003124MXS12L-10B-A90VL両端アブソーバ
52,690
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003133MXS12L-10B-A90VLS両端アブソーバ
50,990
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003142MXS12L-10B-A90VS両端アブソーバ
50,660
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003151MXS12L-10B-A93両端アブソーバ
52,690
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003167MXS12L-10B-A93L両端アブソーバ
53,350
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003176MXS12L-10B-A93LS両端アブソーバ
51,320
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003185MXS12L-10B-A93S両端アブソーバ
50,990
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003194MXS12L-10B-A93V両端アブソーバ
53,350
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003203MXS12L-10B-A93VL両端アブソーバ
54,010
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003212MXS12L-10B-A93VLS両端アブソーバ
51,650
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003221MXS12L-10B-A93VS両端アブソーバ
51,320
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003237MXS12L-10B-A96両端アブソーバ
52,910
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003246MXS12L-10B-A96L両端アブソーバ
53,570
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003255MXS12L-10B-A96LS両端アブソーバ
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003264MXS12L-10B-A96S両端アブソーバ
51,100
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003273MXS12L-10B-A96V両端アブソーバ
53,570
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003282MXS12L-10B-A96VL両端アブソーバ
54,230
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003291MXS12L-10B-A96VLS両端アブソーバ
51,760
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003307MXS12L-10B-A96VS両端アブソーバ
51,430
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003316MXS12L-10B-M9B両端アブソーバ
54,890
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003325MXS12L-10B-M9BL両端アブソーバ
55,550
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003334MXS12L-10B-M9BV両端アブソーバ
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003343MXS12L-10B-M9BVL両端アブソーバ
56,430
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003352MXS12L-10B-M9BWL両端アブソーバ
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003361MXS12L-10B-M9N両端アブソーバ
55,110
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003377MXS12L-10B-M9NV両端アブソーバ
55,770
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003386MXS12L-10BS前進端アブソーバ
41,690
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003395MXS12L-10BS-A90前進端アブソーバ
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003404MXS12L-10BS-A90L前進端アブソーバ
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003413MXS12L-10BS-A90LS前進端アブソーバ
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003422MXS12L-10BS-A90S前進端アブソーバ
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003431MXS12L-10BS-A90V前進端アブソーバ
44,440
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003447MXS12L-10BS-A90VL前進端アブソーバ
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003456MXS12L-10BS-A90VLS前進端アブソーバ
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003465MXS12L-10BS-A90VS前進端アブソーバ
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003474MXS12L-10BS-A93前進端アブソーバ
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003483MXS12L-10BS-A93L前進端アブソーバ
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003492MXS12L-10BS-A93LS前進端アブソーバ
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003501MXS12L-10BS-A93S前進端アブソーバ
43,400
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003517MXS12L-10BS-A93V前進端アブソーバ
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003526MXS12L-10BS-A93VL前進端アブソーバ
46,420
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003535MXS12L-10BS-A93VLS前進端アブソーバ
44,060
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003544MXS12L-10BS-A93VS前進端アブソーバ
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25003553MXS12L-10BS-A96前進端アブソーバ
45,320
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする