曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS12L-50~)

エアスライドテーブル(MXS12L-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-50~) - SMCエアスライドテーブル(MXS12L-50~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)50使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)12給油不要(無給油)内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25014866MXS12L-50AT-A90S1250後退端アジャスタ
44,330
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25014875MXS12L-50AT-A90V1250後退端アジャスタ
46,040
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25014884MXS12L-50AT-A90VL1250後退端アジャスタ
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25014893MXS12L-50AT-A90VLS1250後退端アジャスタ
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25014902MXS12L-50AT-A90VS1250後退端アジャスタ
44,660
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25014911MXS12L-50AT-A931250後退端アジャスタ
46,700
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25014927MXS12L-50AT-A93L1250後退端アジャスタ
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25014936MXS12L-50AT-A93LS1250後退端アジャスタ
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25014945MXS12L-50AT-A93S1250後退端アジャスタ
44,990
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25014954MXS12L-50AT-A93V1250後退端アジャスタ
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25014963MXS12L-50AT-A93VL1250後退端アジャスタ
48,020
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25014981MXS12L-50AT-A93VL31250後退端アジャスタ
50,380
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25014972MXS12L-50AT-A93VLS1250後退端アジャスタ
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25014997MXS12L-50AT-A93VS1250後退端アジャスタ
45,320
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015006MXS12L-50AT-A961250後退端アジャスタ
46,920
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015015MXS12L-50AT-A96L1250後退端アジャスタ
47,580
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015024MXS12L-50AT-A96LS1250後退端アジャスタ
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015033MXS12L-50AT-A96S1250後退端アジャスタ
45,100
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015042MXS12L-50AT-A96V1250後退端アジャスタ
47,580
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015051MXS12L-50AT-A96VL1250後退端アジャスタ
48,240
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015067MXS12L-50AT-A96VLS1250後退端アジャスタ
45,760
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015076MXS12L-50AT-A96VS1250後退端アジャスタ
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015085MXS12L-50AT-M9B1250後退端アジャスタ
48,900
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015094MXS12L-50AT-M9BL1250後退端アジャスタ
49,560
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015103MXS12L-50AT-M9BV1250後退端アジャスタ
49,780
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015112MXS12L-50AT-M9N1250後退端アジャスタ
49,120
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015121MXS12L-50AT-M9NL1250後退端アジャスタ
49,780
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015137MXS12L-50AT-M9NVL1250後退端アジャスタ
50,440
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015146MXS12L-50B1250両端アブソーバ
55,440
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015155MXS12L-50B-A901250両端アブソーバ
57,530
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015164MXS12L-50B-A90L1250両端アブソーバ
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015173MXS12L-50B-A90LS1250両端アブソーバ
56,820
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015182MXS12L-50B-A90S1250両端アブソーバ
56,490
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015191MXS12L-50B-A90V1250両端アブソーバ
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015207MXS12L-50B-A90VL1250両端アブソーバ
58,850
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015216MXS12L-50B-A90VLS1250両端アブソーバ
57,150
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015225MXS12L-50B-A90VS1250両端アブソーバ
56,820
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015234MXS12L-50B-A931250両端アブソーバ
58,850
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015243MXS12L-50B-A93L1250両端アブソーバ
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015252MXS12L-50B-A93LS1250両端アブソーバ
57,480
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015261MXS12L-50B-A93S1250両端アブソーバ
57,150
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015277MXS12L-50B-A93V1250両端アブソーバ
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015286MXS12L-50B-A93VL1250両端アブソーバ
60,170
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015304MXS12L-50B-A93VL31250両端アブソーバ
62,540
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015295MXS12L-50B-A93VLS1250両端アブソーバ
57,810
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015313MXS12L-50B-A93VS1250両端アブソーバ
57,480
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015322MXS12L-50B-A961250両端アブソーバ
59,070
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015331MXS12L-50B-A96L1250両端アブソーバ
59,730
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015347MXS12L-50B-A96LS1250両端アブソーバ
57,590
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25015356MXS12L-50B-A96S1250両端アブソーバ
57,260
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする