曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS16-30F~)

エアスライドテーブル(MXS16-30F~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式複動形アジャスターオプションアジャスタなし使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25031246MXS16-30F
42,020
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031255MXS16-30F-A93
45,430
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031264MXS16-30F-A93L
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031273MXS16-30F-A93V
46,090
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031282MXS16-30F-M9B
47,630
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031291MXS16-30F-M9BVL
49,170
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031307MXS16-30F-M9BVL3
52,750
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031316MXS16-30F-M9NL
48,510
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25031325MXS16-30FP
46,590
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25031334MXS16-30FP-A93L
50,660
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25031343MXS16-30FR
51,540
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする