曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS16L-125~)

エアスライドテーブル(MXS16L-125~) - SMCエアスライドテーブル(MXS16L-125~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)125作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
109件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25046244MXS16L-125AT-A93L後退端アジャスタ
71,120
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046253MXS16L-125AT-A93LS後退端アジャスタ
69,080
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046262MXS16L-125AT-A93S後退端アジャスタ
68,750
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046271MXS16L-125AT-A93V後退端アジャスタ
71,120
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046287MXS16L-125AT-A93VL後退端アジャスタ
71,780
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046296MXS16L-125AT-A93VLS後退端アジャスタ
69,410
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046305MXS16L-125AT-A93VS後退端アジャスタ
69,080
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046314MXS16L-125AT-A96後退端アジャスタ
70,680
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046323MXS16L-125AT-A96L後退端アジャスタ
71,340
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046332MXS16L-125AT-A96LS後退端アジャスタ
69,190
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046341MXS16L-125AT-A96S後退端アジャスタ
68,860
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046357MXS16L-125AT-A96V後退端アジャスタ
71,340
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046366MXS16L-125AT-A96VL後退端アジャスタ
72,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046375MXS16L-125AT-A96VLS後退端アジャスタ
69,520
62,980
69,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046384MXS16L-125AT-A96VS後退端アジャスタ
69,190
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046393MXS16L-125AT-M9BL後退端アジャスタ
73,320
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046402MXS16L-125AT-M9N後退端アジャスタ
72,880
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046411MXS16L-125B両端アブソーバ
79,590
71,980
79,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046427MXS16L-125B-A90両端アブソーバ
81,680
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046436MXS16L-125B-A90L両端アブソーバ
82,340
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046445MXS16L-125B-A90LS両端アブソーバ
80,960
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046454MXS16L-125B-A90S両端アブソーバ
80,630
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046463MXS16L-125B-A90V両端アブソーバ
82,340
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046472MXS16L-125B-A90VL両端アブソーバ
83,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046481MXS16L-125B-A90VLS両端アブソーバ
81,290
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046497MXS16L-125B-A90VS両端アブソーバ
80,960
72,980
80,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046506MXS16L-125B-A93両端アブソーバ
83,000
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046515MXS16L-125B-A93L両端アブソーバ
83,660
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046524MXS16L-125B-A93LS両端アブソーバ
81,620
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046533MXS16L-125B-A93S両端アブソーバ
81,290
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046542MXS16L-125B-A93V両端アブソーバ
83,660
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046585MXS16L-125B-A93V3両端アブソーバ
85,690
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046551MXS16L-125B-A93VL両端アブソーバ
84,320
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046567MXS16L-125B-A93VLS両端アブソーバ
81,950
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046576MXS16L-125B-A93VS両端アブソーバ
81,620
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046603MXS16L-125B-A96両端アブソーバ
83,220
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046612MXS16L-125B-A96L両端アブソーバ
83,880
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046621MXS16L-125B-A96LS両端アブソーバ
81,730
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046637MXS16L-125B-A96S両端アブソーバ
81,400
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046646MXS16L-125B-A96V両端アブソーバ
83,880
75,980
83,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046655MXS16L-125B-A96VL両端アブソーバ
84,540
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046664MXS16L-125B-A96VLS両端アブソーバ
82,060
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046673MXS16L-125B-A96VS両端アブソーバ
81,730
73,980
81,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046594MXS16L-125B-A933両端アブソーバ
84,700
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046682MXS16L-125B-M9B両端アブソーバ
85,200
76,980
84,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046691MXS16L-125B-M9BL両端アブソーバ
85,860
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046707MXS16L-125B-M9BVL両端アブソーバ
86,740
78,980
86,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046716MXS16L-125B-M9BVS両端アブソーバ
82,830
74,980
82,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046725MXS16L-125B-M9BW両端アブソーバ
85,750
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25046734MXS16L-125B-M9BWL両端アブソーバ
86,410
77,980
85,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする