曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS16L-30~)

エアスライドテーブル(MXS16L-30~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

ストローク(mm)
30
使用ピストン速度(mm/s)
50~500
使用圧力範囲(MPa)
0.15~0.7
作動方式
複動形
使用流体
空気
チューブ内径(Φmm)
16
給油
不要(無給油)
内容量
1個
全124種類を絞り込む
アジャスターオプション
124種類すべて表示中
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25050785MXS16L-30AT-A90S後退端アジャスタ
¥39,160
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050794MXS16L-30AT-A90V後退端アジャスタ
¥40,870
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050803MXS16L-30AT-A90VL後退端アジャスタ
¥41,530
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050812MXS16L-30AT-A90VLS後退端アジャスタ
¥39,820
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050821MXS16L-30AT-A90VS後退端アジャスタ
¥39,490
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050837MXS16L-30AT-A93後退端アジャスタ
¥41,530
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050846MXS16L-30AT-A93L後退端アジャスタ
¥42,190
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050855MXS16L-30AT-A93LS後退端アジャスタ
¥40,150
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050864MXS16L-30AT-A93S後退端アジャスタ
¥39,820
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050873MXS16L-30AT-A93V後退端アジャスタ
¥42,190
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050882MXS16L-30AT-A93VL後退端アジャスタ
¥42,850
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050891MXS16L-30AT-A93VLS後退端アジャスタ
¥40,480
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050907MXS16L-30AT-A93VS後退端アジャスタ
¥40,150
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050916MXS16L-30AT-A96後退端アジャスタ
¥41,750
¥37,980
¥41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050925MXS16L-30AT-A96L後退端アジャスタ
¥42,410
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050934MXS16L-30AT-A96LS後退端アジャスタ
¥40,260
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050943MXS16L-30AT-A96S後退端アジャスタ
¥39,930
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050952MXS16L-30AT-A96V後退端アジャスタ
¥42,410
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050961MXS16L-30AT-A96VL後退端アジャスタ
¥43,070
¥38,980
¥42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050977MXS16L-30AT-A96VLS後退端アジャスタ
¥40,590
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050986MXS16L-30AT-A96VS後退端アジャスタ
¥40,260
¥36,980
¥40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25050995MXS16L-30AT-M9B後退端アジャスタ
¥43,730
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051004MXS16L-30AT-M9BL後退端アジャスタ
¥44,390
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051013MXS16L-30AT-M9BV後退端アジャスタ
¥44,610
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051022MXS16L-30AT-M9BVL後退端アジャスタ
¥45,270
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051031MXS16L-30AT-M9BW後退端アジャスタ
¥44,280
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051047MXS16L-30AT-M9N後退端アジャスタ
¥43,950
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051056MXS16L-30AT-M9NL後退端アジャスタ
¥44,610
¥39,980
¥43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051065MXS16L-30B両端アブソーバ
¥50,270
¥43,980
¥48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051074MXS16L-30B-A90両端アブソーバ
¥52,360
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051083MXS16L-30B-A90L両端アブソーバ
¥53,020
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051092MXS16L-30B-A90LS両端アブソーバ
¥51,650
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051101MXS16L-30B-A90S両端アブソーバ
¥51,320
¥45,980
¥50,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051117MXS16L-30B-A90V両端アブソーバ
¥53,020
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051126MXS16L-30B-A90VL両端アブソーバ
¥53,680
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051135MXS16L-30B-A90VLS両端アブソーバ
¥51,980
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051144MXS16L-30B-A90VS両端アブソーバ
¥51,650
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051153MXS16L-30B-A93両端アブソーバ
¥53,680
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051162MXS16L-30B-A93L両端アブソーバ
¥54,340
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051171MXS16L-30B-A93LS両端アブソーバ
¥52,310
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051187MXS16L-30B-A93S両端アブソーバ
¥51,980
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051196MXS16L-30B-A93V両端アブソーバ
¥54,340
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051205MXS16L-30B-A93VL両端アブソーバ
¥55,000
¥49,980
¥54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051214MXS16L-30B-A93VLS両端アブソーバ
¥52,640
¥47,980
¥52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051223MXS16L-30B-A93VS両端アブソーバ
¥52,310
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051232MXS16L-30B-A96両端アブソーバ
¥53,900
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051241MXS16L-30B-A96L両端アブソーバ
¥54,560
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051257MXS16L-30B-A96LS両端アブソーバ
¥52,420
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051266MXS16L-30B-A96S両端アブソーバ
¥52,090
¥46,980
¥51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25051275MXS16L-30B-A96V両端アブソーバ
¥54,560
¥48,980
¥53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする