曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS20-20~)

エアスライドテーブル(MXS20-20~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
103件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25067646MXS20-20ASF-M9N前進端アジャスタ
55,280
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25067655MXS20-20ASFP前進端アジャスタ
55,880
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25067664MXS20-20ASFR前進端アジャスタ
61,000
54,980
60,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25067673MXS20-20ASFR-A93前進端アジャスタ
64,410
57,980
63,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25067682MXS20-20ASFR-A93L前進端アジャスタ
65,070
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25067691MXS20-20ASFR-M9N前進端アジャスタ
66,830
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
25067707MXS20-20ASP前進端アジャスタ
47,410
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
25067716MXS20-20ASP-A93前進端アジャスタ
50,820
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
25067725MXS20-20ASP-A93L前進端アジャスタ
51,480
46,980
51,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
25067734MXS20-20ASP-M9BL前進端アジャスタ
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25067743MXS20-20ASP-M9BVL前進端アジャスタ
54,560
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
25067752MXS20-20ASP-M9N前進端アジャスタ
53,240
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
25067761MXS20-20ASR前進端アジャスタ
52,530
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067777MXS20-20ASR-A93前進端アジャスタ
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067786MXS20-20ASR-A93L前進端アジャスタ
56,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067795MXS20-20ASR-A96L前進端アジャスタ
56,820
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067804MXS20-20ASR-M9B前進端アジャスタ
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067813MXS20-20ASR-M9BL前進端アジャスタ
58,800
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067822MXS20-20ASR-M9BV前進端アジャスタ
59,020
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067831MXS20-20ASR-M9BWL前進端アジャスタ
59,350
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067847MXS20-20ASR-M9NV前進端アジャスタ
59,020
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067856MXS20-20AT後退端アジャスタ
40,980
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067865MXS20-20AT-A90後退端アジャスタ
43,070
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067874MXS20-20AT-A90VL後退端アジャスタ
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067883MXS20-20AT-A93後退端アジャスタ
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067892MXS20-20AT-A93L後退端アジャスタ
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067901MXS20-20AT-A93V後退端アジャスタ
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067917MXS20-20AT-A93VL後退端アジャスタ
45,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067926MXS20-20AT-M9B後退端アジャスタ
46,590
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067935MXS20-20AT-M9BL後退端アジャスタ
47,250
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067944MXS20-20AT-M9BS後退端アジャスタ
43,780
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067953MXS20-20AT-M9BV後退端アジャスタ
47,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067962MXS20-20AT-M9BVL後退端アジャスタ
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067971MXS20-20AT-M9BZ後退端アジャスタ
48,020
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067987MXS20-20AT-M9N後退端アジャスタ
46,810
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25067996MXS20-20AT-M9NVL後退端アジャスタ
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25068005MXS20-20ATF後退端アジャスタ
49,450
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
25068014MXS20-20B両端アブソーバ
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25068023MXS20-20B-A93両端アブソーバ
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25068032MXS20-20B-A93L両端アブソーバ
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25068041MXS20-20B-A93S両端アブソーバ
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25068057MXS20-20B-A93V両端アブソーバ
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25068066MXS20-20B-A93VL両端アブソーバ
60,830
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25068075MXS20-20B-M9B両端アブソーバ
61,710
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25068084MXS20-20B-M9BL両端アブソーバ
62,370
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25068093MXS20-20B-M9BV両端アブソーバ
62,590
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25068102MXS20-20B-M9BVL両端アブソーバ
63,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25068111MXS20-20B-M9BWL両端アブソーバ
62,920
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25068127MXS20-20B-M9BWV両端アブソーバ
62,920
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25068136MXS20-20B-M9BZ両端アブソーバ
63,140
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする