曜日別特売

エアスライドテーブル(MXS20L-20~)

エアスライドテーブル(MXS20L-20~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

チューブ内径(Φmm)20ストローク(mm)20作動方式複動形使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7使用流体空気給油不要(無給油)内容量1個
107件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25087684MXS20L-20AT-A90S後退端アジャスタ
42,020
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087693MXS20L-20AT-A90V後退端アジャスタ
43,730
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087702MXS20L-20AT-A90VL後退端アジャスタ
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087711MXS20L-20AT-A90VLS後退端アジャスタ
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087727MXS20L-20AT-A90VS後退端アジャスタ
42,350
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087736MXS20L-20AT-A93後退端アジャスタ
44,390
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087745MXS20L-20AT-A93L後退端アジャスタ
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087754MXS20L-20AT-A93LS後退端アジャスタ
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087763MXS20L-20AT-A93S後退端アジャスタ
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087772MXS20L-20AT-A93V後退端アジャスタ
45,050
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087781MXS20L-20AT-A93VL後退端アジャスタ
45,710
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087797MXS20L-20AT-A93VLS後退端アジャスタ
43,340
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087806MXS20L-20AT-A93VS後退端アジャスタ
43,010
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087815MXS20L-20AT-A96後退端アジャスタ
44,610
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087824MXS20L-20AT-A96L後退端アジャスタ
45,270
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087833MXS20L-20AT-A96LS後退端アジャスタ
43,120
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087842MXS20L-20AT-A96S後退端アジャスタ
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087851MXS20L-20AT-A96V後退端アジャスタ
45,270
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087867MXS20L-20AT-A96VL後退端アジャスタ
45,930
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087876MXS20L-20AT-A96VLS後退端アジャスタ
43,450
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087885MXS20L-20AT-A96VS後退端アジャスタ
43,120
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087894MXS20L-20AT-M9BVL後退端アジャスタ
48,130
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087903MXS20L-20B両端アブソーバ
56,100
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087912MXS20L-20B-A90両端アブソーバ
58,190
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087921MXS20L-20B-A90L両端アブソーバ
58,850
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087937MXS20L-20B-A90LS両端アブソーバ
57,480
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087946MXS20L-20B-A90S両端アブソーバ
57,150
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087955MXS20L-20B-A90V両端アブソーバ
58,850
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087964MXS20L-20B-A90VL両端アブソーバ
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087973MXS20L-20B-A90VLS両端アブソーバ
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087982MXS20L-20B-A90VS両端アブソーバ
57,480
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25087991MXS20L-20B-A93両端アブソーバ
59,510
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088007MXS20L-20B-A93L両端アブソーバ
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088016MXS20L-20B-A93LS両端アブソーバ
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088025MXS20L-20B-A93S両端アブソーバ
57,810
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088034MXS20L-20B-A93V両端アブソーバ
60,170
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088043MXS20L-20B-A93VL両端アブソーバ
60,830
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088052MXS20L-20B-A93VLS両端アブソーバ
58,470
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088061MXS20L-20B-A93VS両端アブソーバ
58,140
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088077MXS20L-20B-A96両端アブソーバ
59,730
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088086MXS20L-20B-A96L両端アブソーバ
60,390
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088095MXS20L-20B-A96LS両端アブソーバ
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088104MXS20L-20B-A96S両端アブソーバ
57,920
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088113MXS20L-20B-A96V両端アブソーバ
60,390
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088122MXS20L-20B-A96VL両端アブソーバ
61,050
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088131MXS20L-20B-A96VLS両端アブソーバ
58,580
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088147MXS20L-20B-A96VS両端アブソーバ
58,250
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088156MXS20L-20B-M9B両端アブソーバ
61,710
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088165MXS20L-20B-M9BL両端アブソーバ
62,370
56,980
62,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25088174MXS20L-20B-M9BVL両端アブソーバ
63,250
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする