エアスライドテーブル(MXS20L-75~)

エアスライドテーブル(MXS20L-75~) - SMCエアスライドテーブル(MXS20L-75~) - SMCエアスライドテーブル(MXS20L-75~) - SMC

・ワークテーブル+コンパクトに一体化。
・精密組立用に最適なエアスライドテーブル。
・高剛性/高精度。
・クロスローラガイドの採用によりガタのない、なめらかな動きを実現。
・小形/軽量。
・デュアルロッドの採用により従来のシリンダの2倍の出力が得られます。

作動方式複動形使用流体空気ストローク(mm)75使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7チューブ内径(Φmm)20給油不要(無給油)内容量1個
110件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
アジャスターオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
32029085MXS20L-75-M9N2075アジャスタなし
57,420
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
32058957MXS20L-75A-M9N2075両端アジャスタ
63,910
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096382MXS20L-75AT-A93S2075後退端アジャスタ
56,540
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096391MXS20L-75AT-A93V2075後退端アジャスタ
58,910
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096407MXS20L-75AT-A93VL2075後退端アジャスタ
59,570
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096416MXS20L-75AT-A93VLS2075後退端アジャスタ
57,200
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096425MXS20L-75AT-A93VS2075後退端アジャスタ
56,870
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096434MXS20L-75AT-A962075後退端アジャスタ
58,470
52,980
58,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096443MXS20L-75AT-A96L2075後退端アジャスタ
59,130
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096452MXS20L-75AT-A96LS2075後退端アジャスタ
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096461MXS20L-75AT-A96S2075後退端アジャスタ
56,650
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096477MXS20L-75AT-A96V2075後退端アジャスタ
59,130
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096486MXS20L-75AT-A96VL2075後退端アジャスタ
59,790
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096495MXS20L-75AT-A96VLS2075後退端アジャスタ
57,310
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096504MXS20L-75AT-A96VS2075後退端アジャスタ
56,980
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096513MXS20L-75AT-M9BL2075後退端アジャスタ
61,110
55,980
61,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096522MXS20L-75B2075両端アブソーバ
69,960
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096531MXS20L-75B-A902075両端アブソーバ
72,050
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096547MXS20L-75B-A90L2075両端アブソーバ
72,710
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096556MXS20L-75B-A90LS2075両端アブソーバ
71,340
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096565MXS20L-75B-A90S2075両端アブソーバ
71,010
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096574MXS20L-75B-A90V2075両端アブソーバ
72,710
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096583MXS20L-75B-A90VL2075両端アブソーバ
73,370
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096592MXS20L-75B-A90VLS2075両端アブソーバ
71,670
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096601MXS20L-75B-A90VS2075両端アブソーバ
71,340
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096617MXS20L-75B-A932075両端アブソーバ
73,370
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096626MXS20L-75B-A93L2075両端アブソーバ
74,030
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096635MXS20L-75B-A93LS2075両端アブソーバ
72,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096644MXS20L-75B-A93S2075両端アブソーバ
71,670
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096653MXS20L-75B-A93V2075両端アブソーバ
74,030
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096662MXS20L-75B-A93VL2075両端アブソーバ
74,690
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096671MXS20L-75B-A93VLS2075両端アブソーバ
72,330
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096687MXS20L-75B-A93VS2075両端アブソーバ
72,000
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096696MXS20L-75B-A962075両端アブソーバ
73,590
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096705MXS20L-75B-A96L2075両端アブソーバ
74,250
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096714MXS20L-75B-A96LS2075両端アブソーバ
72,110
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096723MXS20L-75B-A96S2075両端アブソーバ
71,780
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096732MXS20L-75B-A96V2075両端アブソーバ
74,250
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096741MXS20L-75B-A96VL2075両端アブソーバ
74,910
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096757MXS20L-75B-A96VLS2075両端アブソーバ
72,440
64,980
71,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096766MXS20L-75B-A96VS2075両端アブソーバ
72,110
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096775MXS20L-75B-M9B2075両端アブソーバ
75,570
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096784MXS20L-75B-M9BL2075両端アブソーバ
76,230
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096793MXS20L-75B-M9BV2075両端アブソーバ
76,450
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096802MXS20L-75B-M9BVL2075両端アブソーバ
77,110
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096811MXS20L-75B-M9BVS2075両端アブソーバ
73,210
65,980
72,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096827MXS20L-75B-M9BW2075両端アブソーバ
76,120
68,980
75,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096836MXS20L-75B-M9BZ2075両端アブソーバ
77,000
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096845MXS20L-75B-M9N2075両端アブソーバ
75,790
67,980
74,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
25096854MXS20L-75B-M9NS2075両端アブソーバ
72,880
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする